Motion
12B-2  D127CFBDRY SCCL JWIS CONN LINK

iwis
12B-2 D127CFBDRY SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 12B-2 / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741207
No. Fabricante 12B-2 D127CFBDRY SCCL JWIS CONN LINK
Precio49.82 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
12B-2 D127CFBDRY SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 12B-2 / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741207
No. Fabricante 12B-2 D127CFBDRY SCCL JWIS CONN LINK
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
Precio49.82 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B-2 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    16.10 mm
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo
    11.68 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B-2 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648348411
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    British Standard Cfb. Seco
  • UPC_NO
    847648348411

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-2 D127CFBDRY SCCL JWIS CONN LINK
  • b.las cadenas secas están hechas de acero inoxidable CF sin corrosión ni mantenimiento con un eslabón articulado optimizado que representa una obra maestra de alta precisión.
  • El secreto de la gama b.dry es consignar al pasado las antiguas nociones de "acero sobre acero". El hecho de que no se necesitan lubricantes es gracias a nuestros casquillos b.dry, que están fabricados con un polímero especial de alto rendimiento.
  • Las capacidades de este material son absolutamente incomparables. b.los productos secos funcionan completamente secos, pero siguen siendo más resistentes al desgaste y la corrosión, más fuertes y tienen una vida útil más larga que las cadenas comparables.

También puede gustarle