Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena12B-2 / 3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace16.40 mm
- Diámetro del pasador5.72 mm
- Paso3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo12.07 mm
- Ancho del rodillo11.75 mm
- Resistencia a la tensión60.00 kN
- Peso0.15 lb
- Peso por pie1.68 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso12B-2 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648053643
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEnchapado en níquel
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648053643
Descripción general
- Los productos de la serie Megalife I son adecuados para aplicaciones de cadena normal sin relubricación a velocidades de hasta 3 m/s.
- En determinadas condiciones, las cadenas no requieren mantenimiento, se pueden desmontar fácilmente y se pueden utilizar en entornos corrosivos.
- Con la misma gama de accesorios que las cadenas transportadoras estándar de iwis, las cadenas Megalife son totalmente compatibles con los productos estándar.
- Además de las cadenas de rodillos, la serie Megalife I también incluye variantes de cadena de transferencia, cadena de acumulación y cadena de agarre.