Motion
CADENA JWIS 12B-2(D127) MEGALIFE RIV 5M

iwis
12B-2(D127) MEGALIFE RIV 5M JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie niquelado, paso de 12B-2 / 3/4 in, remachado, 2 trenzado, 5.00 m Longitud
Artículo MI #10741212
No. Fabricante 12B-2(D127) MEGALIFE RIV 5M JWIS CHAIN
Precio857.01 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
12B-2(D127) MEGALIFE RIV 5M JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie niquelado, paso de 12B-2 / 3/4 in, remachado, 2 trenzado, 5.00 m Longitud
Artículo MI #10741212
No. Fabricante 12B-2(D127) MEGALIFE RIV 5M JWIS CHAIN
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
Precio857.01 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B-2 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    16.40 mm
  • Longitud total
    5.00 m
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo
    11.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    60.00 kN
  • Peso
    32.10 lb
  • Peso por pie
    1.68 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    12B-2 / 3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648053254
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648053254

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA JWIS 12B-2(D127) MEGALIFE RIV 5M
  • Los productos de la serie Megalife I son adecuados para aplicaciones de cadena normal sin relubricación a velocidades de hasta 3 m/s.
  • En determinadas condiciones, las cadenas no requieren mantenimiento, se pueden desmontar fácilmente y se pueden utilizar en entornos corrosivos.
  • Con la misma gama de accesorios que las cadenas transportadoras estándar de iwis, las cadenas Megalife son totalmente compatibles con los productos estándar.
  • Además de las cadenas de rodillos, la serie Megalife I también incluye variantes de cadena de transferencia, cadena de acumulación y cadena de agarre.

También puede gustarle