Motion
12B-2ML  D127ML  2P JWIS DE ENLACE DESPLAZADO

iwis
12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 12B-2 / 3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741214
No. Fabricante 12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS
Precio178.82 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 12B-2 / 3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741214
No. Fabricante 12B-2ML D127ML 2P OFFSET LINK JWIS
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
Precio178.82 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B-2 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    16.40 mm
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo
    11.75 mm
  • Resistencia a la tensión
    60.00 kN
  • Peso
    0.16 lb
  • Peso por pie
    1.68 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    12B-2 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648054565
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648054565

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-2ML D127ML 2P JWIS DE ENLACE DESPLAZADO
  • Los productos de la serie Megalife I son adecuados para aplicaciones de cadena normal sin relubricación a velocidades de hasta 3 m/s.
  • En determinadas condiciones, las cadenas no requieren mantenimiento, se pueden desmontar fácilmente y se pueden utilizar en entornos corrosivos.
  • Con la misma gama de accesorios que las cadenas transportadoras estándar de iwis, las cadenas Megalife son totalmente compatibles con los productos estándar.
  • Además de las cadenas de rodillos, la serie Megalife I también incluye variantes de cadena de transferencia, cadena de acumulación y cadena de agarre.