Motion
CADENA ÉLITE 10FT SUPERIOR DE GOMA DE 12B-G1 CANALES

iwis
12B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN

CADENA ÉLITE 10FT SUPERIOR DE GOMA DE 12B-G1 CANALES
Artículo MI #10741218
No. Fabricante 12B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
12B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN

CADENA ÉLITE 10FT SUPERIOR DE GOMA DE 12B-G1 CANALES
Artículo MI #10741218
No. Fabricante 12B-G1 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B-1 G1 / 3/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1.85 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Longitud del pasador
    26.50 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Ancho del rodillo
    11.68 mm
  • Peso
    13.48 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    12B-1 G1 / 3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648616534
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Agarrador estándar británico
  • UPC_NO
    847648616534

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA ÉLITE 10FT SUPERIOR DE GOMA DE 12B-G1 CANALES
  • Las cadenas de rodillos con perfiles de elastómero son ideales para aplicaciones en las que los productos frágiles requieren una manipulación suave del transportador.
  • Las cadenas ELITE se utilizan para transportar mercancías que no deben rayarse, como chapa metálica fina o recubierta, tablones de madera laminados o tuberías.
  • El material que Iwis utiliza para la gama de productos ELITE es caucho de nitrilo butadieno (NBR) con una dureza de 80 Shore A.
  • NBR ofrece la combinación óptima de fricción cohesiva, resistencia a la abrasión y durabilidad.
  • Otros tipos de perfiles son posibles para aplicaciones especiales y se pueden suministrar bajo petición.

También puede gustarle