Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena140-1 / 1-3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace42.23 mm
- Grosor de la placa de enlace5.60 mm
- Diámetro del pasador12.71 mm
- Longitud del pasador54.90 mm
- Paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Ancho del rodillo25.22 mm
- Resistencia a la tensión210.80 kN
- Peso50.52 lb
- Peso por pie5.04 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso140-1 / 1-3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015467
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015467
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.