Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena28 A-1 / 1-3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace42.22 mm
- Diámetro del pasador12.71 mm
- Paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Ancho del rodillo1 pulg.
- Resistencia a la tensión205.94 kN
- Peso8.04 lb
- Peso por pie4.96 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso28 A-1 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648276165
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648276165
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.