Motion
CADENA ELITE 10FT DE 140H COT

iwis
140H COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 140-1 H / 1-3/4 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741234
No. Fabricante 140H COT 10FT ELITE CHAIN
Precio108.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
140H COT 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 140-1 H / 1-3/4 in, recubierta, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741234
No. Fabricante 140H COT 10FT ELITE CHAIN
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
Precio108.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140-1 H / 1-3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    42.23 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    6.40 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    12.71 mm
  • Longitud del pasador
    59.00 mm
  • Paso
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    25.22 mm
  • Peso
    55.75 lb
  • Peso por pie
    5.58 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140-1 H / 1-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016174
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016174

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA ELITE 10FT DE 140H COT
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.