Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena32 A-1 / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace48.26 mm
- Diámetro del pasador14.29 mm
- Paso2 pulg.
- Diámetro del rodillo25.58 mm
- Ancho del rodillo31.55 mm
- Resistencia a la tensión256.93 kN
- Peso12.16 lb
- Peso por pie6.32 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso32 A-1 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648276189
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648276189
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.