Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena16-1 / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace48.26 mm
- Grosor de la placa de enlace6.40 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador14.29 mm
- Longitud del pasador65.50 mm
- Paso2 pulg.
- Diámetro del rodillo28.58 mm
- Ancho del rodillo31.55 mm
- Resistencia a la tensión269.70 kN
- Peso64.95 lb
- Peso por pie6.79 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso16-1 / 2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015122
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015122
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.