Motion
160  RIV 10FT CADENA JWIS

iwis
160 RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, 32 A-1 / 2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741243
No. Fabricante 160 RIV 10FT JWIS CHAIN
Precio185.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
160 RIV 10FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, 32 A-1 / 2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741243
No. Fabricante 160 RIV 10FT JWIS CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    32 A-1 / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    48.26 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    14.29 mm
  • Paso
    2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    25.58 mm
  • Ancho del rodillo
    31.55 mm
  • Resistencia a la tensión
    256.93 kN
  • Peso
    66.30 lb
  • Peso por pie
    6.32 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    32 A-1 / 2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648276134
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648276134

Descripción general

Descripción del fabricante
160 RIV 10FT CADENA JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle