Motion
160-2 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL

iwis
160-2 CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 160-2 / 2 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741245
No. Fabricante 160-2 CPCL ELITE CONN LINK
Precio54.14 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
160-2 CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 160-2 / 2 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741245
No. Fabricante 160-2 CPCL ELITE CONN LINK
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
Precio54.14 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160-2 / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    48.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    6.40 mm
  • Diámetro del pasador
    14.29 mm
  • Longitud del pasador
    124.20 mm
  • Paso
    2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    28.58 mm
  • Ancho del rodillo
    31.55 mm
  • Resistencia a la tensión
    539.40 kN
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160-2 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648015641
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648015641

Descripción general

Descripción del fabricante
160-2 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle