Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena160-3 / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace48.26 mm
- Grosor de la placa de enlace6.40 mm
- Diámetro del pasador14.29 mm
- Longitud del pasador182.90 mm
- Paso2 pulg.
- Diámetro del rodillo28.58 mm
- Ancho del rodillo31.55 mm
- Resistencia a la tensión809.00 kN
- Peso193.96 lb
- Peso por pie20.17 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160-3 / 2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015191
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015191
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.