Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena160-1 H / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace48.26 mm
- Grosor de la placa de enlace7.20 mm
- Diámetro del pasador14.29 mm
- Longitud del pasador69.40 mm
- Paso2 pulg.
- Diámetro del rodillo28.58 mm
- Ancho del rodillo31.55 mm
- Peso1.02 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160-1 H / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648016310
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648016310
Descripción general
- Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
- Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.