Motion
160H  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
160H RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 160-1 H / 2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741252
No. Fabricante 160H RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio126.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
160H RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 160-1 H / 2 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741252
No. Fabricante 160H RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio126.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160-1 H / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    48.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    7.20 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    14.29 mm
  • Longitud del pasador
    69.40 mm
  • Paso
    2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    28.58 mm
  • Ancho del rodillo
    31.55 mm
  • Peso
    69.27 lb
  • Peso por pie
    6.92 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    160-1 H / 2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016181
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016181

Descripción general

Descripción del fabricante
160H RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.

También puede gustarle