Motion
16B-1  M1611CFBDRY  5M CADENA JWIS

iwis
16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN

Cadena de rodillos - British Standard Cfb. Serie en seco, paso de 16B-1 / 1 pulg., remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 5 pies de longitud
Artículo MI #10741257
No. Fabricante 16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN
Precio942.63 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN

Cadena de rodillos - British Standard Cfb. Serie en seco, paso de 16B-1 / 1 pulg., remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 5 pies de longitud
Artículo MI #10741257
No. Fabricante 16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN
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
Precio942.63 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B-1 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    21.00 mm
  • Longitud total
    5 pies
  • Diámetro del pasador
    8.28 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    17.02 mm
  • Peso
    28.70 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    16B-1 / 1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648348282
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    British Standard Cfb. Seco
  • UPC_NO
    847648348282

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-1 M1611CFBDRY 5M CADENA JWIS
  • b.las cadenas secas están hechas de acero inoxidable CF sin corrosión ni mantenimiento con un eslabón articulado optimizado que representa una obra maestra de alta precisión.
  • El secreto de la gama b.dry es consignar al pasado las antiguas nociones de "acero sobre acero". El hecho de que no se necesitan lubricantes es gracias a nuestros casquillos b.dry, que están fabricados con un polímero especial de alto rendimiento.
  • Las capacidades de este material son absolutamente incomparables. b.los productos secos funcionan completamente secos, pero siguen siendo más resistentes al desgaste y la corrosión, más fuertes y tienen una vida útil más larga que las cadenas comparables.