Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena16 B-1 / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace21.10 mm
- Longitud total5.00 m
- Diámetro del pasador8.28 mm
- Paso1 pulg.
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Ancho del rodillo17.02 mm
- Resistencia a la tensión75.00 kN
- Peso28.95 lb
- Peso por pie1.81 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso16 B-1 / 1 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648026098
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648026098
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.