Motion
16B-1SS ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL

iwis
16B-1SS CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 16B-1 SS / Cadena y paso de 1 pulg., recubierta, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741268
No. Fabricante 16B-1SS CPCL ELITE CONN LINK
Precio24.63 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
16B-1SS CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 16B-1 SS / Cadena y paso de 1 pulg., recubierta, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741268
No. Fabricante 16B-1SS CPCL ELITE CONN LINK
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
Su precio24.63 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B-1 SS / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    21.08 mm
  • Diámetro del pasador
    8.28 mm
  • Longitud del pasador
    36.10 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    17.02 mm
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    16B-1 SS / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648019069
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648019069

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-1SS ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.

También puede gustarle