Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena16B-2 / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace21.00 mm
- Longitud total5 pies
- Diámetro del pasador8.28 mm
- Paso1 pulg.
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Ancho del rodillo17.02 mm
- Peso55.27 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso16B-2 / 1 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648348442
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieBritish Standard Cfb. Seco
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO847648348442
Descripción general
- b.las cadenas secas están hechas de acero inoxidable CF sin corrosión ni mantenimiento con un eslabón articulado optimizado que representa una obra maestra de alta precisión.
- El secreto de la gama b.dry es consignar al pasado las antiguas nociones de "acero sobre acero". El hecho de que no se necesitan lubricantes es gracias a nuestros casquillos b.dry, que están fabricados con un polímero especial de alto rendimiento.
- Las capacidades de este material son absolutamente incomparables. b.los productos secos funcionan completamente secos, pero siguen siendo más resistentes al desgaste y la corrosión, más fuertes y tienen una vida útil más larga que las cadenas comparables.