Motion
16B-2 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

iwis
16B-2 SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 16B-2 / 1 pulg., clip de resorte
Artículo MI #10741276
No. Fabricante 16B-2 SCCL ELITE CONN LINK
Precio12.20 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
16B-2 SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 16B-2 / 1 pulg., clip de resorte
Artículo MI #10741276
No. Fabricante 16B-2 SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.20 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B-2 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    21.08 mm
  • Diámetro del pasador
    8.28 mm
  • Longitud del pasador
    68.00 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    17.02 mm
  • Resistencia a la tensión
    126.50 kN
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    16B-2 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017270
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017270

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-2 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle