Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena16B-2 SS / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace21.08 mm
- Diámetro del pasador8.28 mm
- Longitud del pasador68.00 mm
- Paso1 pulg.
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Ancho del rodillo17.02 mm
- Peso0.31 lb
- Peso por pie3.64 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso16B-2 SS / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648028849
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648028849
Descripción general
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.