Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena16B-3 / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace21.08 mm
- Diámetro del pasador8.28 mm
- Longitud del pasador99.90 mm
- Paso1 pulg.
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Ancho del rodillo17.02 mm
- Resistencia a la tensión190.00 kN
- Peso0.46 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso16B-3 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648028214
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648028214
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.