Motion
180 CADENA ELITE HSP 10FT

iwis
180 HSP 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, 180-1 H.SP / 2-1/4 pulg. de paso, eslabón de conexión, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741286
No. Fabricante 180 HSP 10FT ELITE CHAIN
Precio279.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
180 HSP 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, 180-1 H.SP / 2-1/4 pulg. de paso, eslabón de conexión, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741286
No. Fabricante 180 HSP 10FT ELITE CHAIN
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
Precio279.67 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    180-1 H.SP / 2-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    53.60 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    8.00 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    17.46 mm
  • Longitud del pasador
    77.30 mm
  • Paso
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    35.71 mm
  • Ancho del rodillo
    35.48 mm
  • Resistencia a la tensión
    341.80 kN
  • Peso
    97.50 lb
  • Peso por pie
    9.97 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de conexión
  • Número de cadena y paso
    180-1 H.SP / 2-1/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648296675
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648296675

Descripción general

Descripción del fabricante
180 CADENA ELITE HSP 10FT
  • Basada en años de desarrollo, pruebas y rendimiento probado, la cadena HSP combina un diseño de cadena probado con especificaciones metalúrgicas y de material óptimas para proporcionar un rendimiento y un valor inigualables en el mercado, lo que da como resultado una resistencia a la tracción media aumentada del 40-60 % con respecto a las cadenas estándar