Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena180-1 / 2-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace54.30 mm
- Grosor de la placa de enlace7.20 mm
- Diámetro del pasador17.46 mm
- Longitud del pasador73.90 mm
- Paso2-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo35.71 mm
- Ancho del rodillo35.48 mm
- Resistencia a la tensión327.80 kN
- Peso1.84 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso180-1 / 2-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648016037
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648016037
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.