Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena180-1 H / 2-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace54.30 mm
- Grosor de la placa de enlace8.00 mm
- Diámetro del pasador17.46 mm
- Longitud del pasador77.30 mm
- Paso2-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo35.71 mm
- Ancho del rodillo35.48 mm
- Peso1.57 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso180-1 H / 2-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648016327
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648016327
Descripción general
- Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
- Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.