Motion
200  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
200 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 20-1 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741296
No. Fabricante 200 RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio236.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
200 RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 20-1 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741296
No. Fabricante 200 RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio236.57 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    20-1 / 2-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    60.33 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    8.00 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    19.85 mm
  • Longitud del pasador
    80.30 mm
  • Paso
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    39.68 mm
  • Ancho del rodillo
    37.85 mm
  • Resistencia a la tensión
    410.00 kN
  • Peso
    106.26 lb
  • Peso por pie
    10.85 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    20-1 / 2-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648015221
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648015221

Descripción general

Descripción del fabricante
200 RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.