Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena200-3 / 2-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace60.33 mm
- Grosor de la placa de enlace8.00 mm
- Diámetro del pasador19.85 mm
- Longitud del pasador223.50 mm
- Paso2-1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo39.68 mm
- Ancho del rodillo37.85 mm
- Resistencia a la tensión1230.00 kN
- Peso7.01 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso200-3 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648059713
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648059713
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.