Motion
200H ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
200H OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 200-1 H / 2-1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741305
No. Fabricante 200H OFFSET ELITE
Precio235.99 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
200H OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 200-1 H / 2-1/2 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741305
No. Fabricante 200H OFFSET ELITE
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
Precio235.99 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    200-1 H / 2-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    60.33 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    9.50 mm
  • Diámetro del pasador
    19.85 mm
  • Longitud del pasador
    87.10 mm
  • Paso
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    39.68 mm
  • Ancho del rodillo
    37.85 mm
  • Peso
    2.79 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    200-1 H / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016433
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016433

Descripción general

Descripción del fabricante
200H ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.

También puede gustarle