Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena20B-1 SS / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace26.42 mm
- Grosor de la placa de enlace4.00 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador10.19 mm
- Longitud del pasador43.20 mm
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Ancho del rodillo19.56 mm
- Peso24.81 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso20B-1 SS / 1-1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648060528
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648060528
Descripción general
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.