Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena20B-2 / 1-1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace26.42 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador10.19 mm
- Longitud del pasador79.70 mm
- Paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Ancho del rodillo19.56 mm
- Resistencia a la tensión210.00 kN
- Peso49.63 lb
- Peso por pie4.84 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso20B-2 / 1-1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648017096
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648017096
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.