Motion
216B-1 ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
216B-1 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 216 B / 2 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741339
No. Fabricante 216B-1 OFFSET ELITE
Precio22.93 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
216B-1 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 216 B / 2 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741339
No. Fabricante 216B-1 OFFSET ELITE
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
Precio22.93 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    216 B / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    21.08 mm
  • Diámetro del pasador
    8.28 mm
  • Longitud del pasador
    36.10 mm
  • Paso
    2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    17.02 mm
  • Peso
    0.20 lb
  • Peso por pie
    1.18 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    216 B / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648029006
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 1275
  • UPC_NO
    847648029006

Descripción general

Descripción del fabricante
216B-1 ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de paso doble se basan en las cadenas de paso único construidas de acuerdo con ISO 606; excepto para el paso, cumplen las mismas especificaciones estándar con respecto a sus dimensiones.
  • A diferencia de las cadenas de paso corto construidas según la norma ISO 606, estas cadenas están diseñadas para su uso en condiciones en las que las demandas de velocidad y transmisión de potencia son menores.
  • La diferencia principal es que las placas de las cadenas de rodillos de paso doble, como su nombre indica, tienen el doble de longitud que las placas instaladas en las cadenas de rodillos estándar.
  • Además de lo anterior, las cadenas de la gama construida según el estándar estadounidense incluyen versiones con placas de grosor normal o más gruesas, así como variantes con rodillos más pequeños o más grandes.
  • Normalmente, las cadenas de rodillos de pasador hueco de paso doble solo están disponibles en una versión con placas rectas como casquillo o cadena de rodillo.
  • Una de las principales ventajas aquí es que el paso más largo permite instalar rodillos de transporte, lo que en muchas aplicaciones reduce significativamente la fricción y las fuerzas de tracción dentro de la cadena.