Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y paso de la cadena240-1 / 3 pulg.
- Altura de la placa de enlace72.39 mm
- Grosor de la placa de enlace9.50 mm
- Diámetro del pasador23.81 mm
- Longitud del pasador95.50 mm
- Paso3 pulg.
- Diámetro del rodillo47.63 mm
- Ancho del rodillo47.35 mm
- Resistencia a la tensión585.40 kN
- Peso171.18 lb
- Peso por pie15.59 lb
Details
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso240-1 / 3 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015269
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015269
Descripción general
Descripción del fabricante
240 COT 10FT CADENA ELITE
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad