Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena24-1 / 3 pulg.
- Altura de la placa de enlace72.39 mm
- Grosor de la placa de enlace9.50 mm
- Diámetro del pasador23.81 mm
- Longitud del pasador95.50 mm
- Paso3 pulg.
- Diámetro del rodillo47.63 mm
- Ancho del rodillo47.35 mm
- Resistencia a la tensión585.40 kN
- Peso3.80 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso24-1 / 3 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648015702
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648015702
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.