Motion
240H ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL

iwis
240H CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 240-1 H / 3 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741347
No. Fabricante 240H CPCL ELITE CONN LINK
Precio92.46 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
240H CPCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 240-1 H / 3 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741347
No. Fabricante 240H CPCL ELITE CONN LINK
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
Precio92.46 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    240-1 H / 3 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    72.39 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    12.70 mm
  • Diámetro del pasador
    23.81 mm
  • Longitud del pasador
    11.40 mm
  • Paso
    3 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    47.63 mm
  • Ancho del rodillo
    47.35 mm
  • Peso
    4.67 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    240-1 H / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016341
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016341

Descripción general

Descripción del fabricante
240H ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.