Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y paso de la cadena240-1 H / 3 pulg.
- Altura de la placa de enlace72.39 mm
- Grosor de la placa de enlace12.70 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador23.81 mm
- Longitud del pasador11.40 mm
- Paso3 pulg.
- Diámetro del rodillo47.63 mm
- Ancho del rodillo47.35 mm
- Peso213.09 lb
- Peso por pie20.43 lb
Details
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso240-1 H / 3 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648016242
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648016242
Descripción general
Descripción del fabricante
240H RIV 10FT CADENA ELITE
- Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
- Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad