Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena24B-3 / 1-1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace33.40 mm
- Diámetro del pasador14.63 mm
- Longitud del pasador150.20 mm
- Paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Ancho del rodillo1 pulg.
- Resistencia a la tensión480.00 kN
- Peso1.54 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso24B-3 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648028757
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648028757
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.