Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena25-1 / 1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace6.02 mm
- Grosor de la placa de enlace0.80 mm
- Diámetro del pasador2.31 mm
- Longitud del pasador9.10 mm
- Paso1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo3.30 mm
- Ancho del rodillo3.10 mm
- Resistencia a la tensión4.40 kN
- Peso8.50 lb
- Peso por pie0.10 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso25-1 / 1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648014705
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648014705
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.