Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena04 C-2 / 1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace5.80 mm
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador2.31 mm
- Paso1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo3.30 mm
- Ancho del rodillo3.18 mm
- Resistencia a la tensión9.22 kN
- Peso17.00 lb
- Peso por pie0.17 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso04 C-2 / 1/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648215140
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648215140
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.