Motion
25-2 ENLACE CONEXIÓN JWIS SCCL

iwis
25-2 SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 04 C-2 / 1/4 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741367
No. Fabricante 25-2 SCCL JWIS CONN LINK
Precio11.64 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
25-2 SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 04 C-2 / 1/4 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741367
No. Fabricante 25-2 SCCL JWIS CONN LINK
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
Precio11.64 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    04 C-2 / 1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    5.80 mm
  • Diámetro del pasador
    2.31 mm
  • Paso
    1/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3.30 mm
  • Ancho del rodillo
    3.18 mm
  • Resistencia a la tensión
    9.22 kN
  • Peso
    0.00 lb
  • Peso por pie
    0.17 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    04 C-2 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216109
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648216109

Descripción general

Descripción del fabricante
25-2 ENLACE CONEXIÓN JWIS SCCL
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

También puede gustarle