Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena25-1 SS / 1/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace6.02 mm
- Grosor de la placa de enlace0.80 mm
- Diámetro del pasador2.31 mm
- Longitud del pasador9.10 mm
- Paso1/4 pulg.
- Diámetro del rodillo3.30 mm
- Ancho del rodillo3.10 mm
- Peso0.00 lb
- Peso por pie0.10 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso25-1 SS / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648608522
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieAcero inoxidable
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648608522
Descripción general
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.