Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena28B-1 / 1-3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace37.08 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador15.90 mm
- Longitud del pasador65.10 mm
- Paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del rodillo27.94 mm
- Ancho del rodillo30.99 mm
- Resistencia a la tensión215.60 kN
- Peso57.04 lb
- Peso por pie5.71 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso28B-1 / 1-3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648017119
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648017119
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.