Motion
28B-3 ELITE DE DESPLAZAMIENTO

iwis
28B-3 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 28B-3 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741378
No. Fabricante 28B-3 OFFSET ELITE
Precio114.92 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
28B-3 OFFSET ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 28B-3 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #10741378
No. Fabricante 28B-3 OFFSET ELITE
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
Precio114.92 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    28B-3 / 1-3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    37.08 mm
  • Diámetro del pasador
    15.90 mm
  • Longitud del pasador
    184.30 mm
  • Paso
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    27.94 mm
  • Ancho del rodillo
    30.99 mm
  • Resistencia a la tensión
    580.00 kN
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    28B-3 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648028764
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648028764

Descripción general

Descripción del fabricante
28B-3 ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.