Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y paso de la cadena32B-2 / 2 pulg.
- Altura de la placa de enlace42.29 mm
- Diámetro del pasador17.81 mm
- Longitud del pasador126.00 mm
- Paso2 pulg.
- Diámetro del rodillo29.21 mm
- Ancho del rodillo30.99 mm
- Resistencia a la tensión487.50 kN
- Peso2.19 lb
Details
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso32B-2 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648027613
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO 606, DIN 8187
- UPC_NO847648027613
Descripción general
Descripción del fabricante
32B-2 ENLACE DE CONEXIÓN ELITE CPCL
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad