Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena06 A-1 / 3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace9.04 mm
- Diámetro del pasador3.60 mm
- Paso3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo5.08 mm
- Ancho del rodillo4.78 mm
- Resistencia a la tensión10.98 kN
- Peso0.01 lb
- Peso por pie0.22 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso06 A-1 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648216598
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648216598
Descripción general
- Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
- Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.