Motion
35  RIV 50FT CADENA ELITE

iwis
35 RIV 50FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35-1 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #10741391
No. Fabricante 35 RIV 50FT ELITE CHAIN
Precio7.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
35 RIV 50FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35-1 / 3/8 in, remachado, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #10741391
No. Fabricante 35 RIV 50FT ELITE CHAIN
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
Precio7.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35-1 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    9.05 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    3.60 mm
  • Longitud del pasador
    13.20 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Ancho del rodillo
    4.68 mm
  • Resistencia a la tensión
    10.40 kN
  • Peso
    11.24 lb
  • Peso por pie
    0.22 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35-1 / 3/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648014736
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648014736

Descripción general

Descripción del fabricante
35 RIV 50FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle