Motion
35 SCCL JWIS 35 SCCL JWIS

iwis
35 SCCL JWIS 35 SCCL JWIS

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 06 A-1 / 3/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741392
No. Fabricante 35 SCCL JWIS 35 SCCL JWIS
Precio3.12 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
35 SCCL JWIS 35 SCCL JWIS

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 06 A-1 / 3/8 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741392
No. Fabricante 35 SCCL JWIS 35 SCCL JWIS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio3.12 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06 A-1 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    9.04 mm
  • Diámetro del pasador
    3.60 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Ancho del rodillo
    4.78 mm
  • Resistencia a la tensión
    10.98 kN
  • Peso
    0.01 lb
  • Peso por pie
    0.22 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    06 A-1 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216116
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648216116

Descripción general

Descripción del fabricante
35 SCCL JWIS 35 SCCL JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.