Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena35-2 / 3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace9.05 mm
- Diámetro del pasador3.60 mm
- Longitud del pasador23.40 mm
- Paso3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo5.08 mm
- Ancho del rodillo4.68 mm
- Resistencia a la tensión20.80 kN
- Peso4.45 lb
- Peso por pie0.42 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso35-2 / 3/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648014750
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648014750
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.