Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena35-3 / 3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace9.05 mm
- Diámetro del pasador3.60 mm
- Longitud del pasador33.50 mm
- Paso3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo5.08 mm
- Ancho del rodillo4.68 mm
- Resistencia a la tensión30.00 kN
- Peso6.66 lb
- Peso por pie0.71 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso35-3 / 3/8 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648609949
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosISO 606 (DIN 8188)
- UPC_NO847648609949
Descripción general
- Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
- Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.