Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena35-1 NP / 3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace9.00 mm
- Grosor de la placa de enlace1.30 mm
- Diámetro del pasador3.58 mm
- Longitud del pasador12.40 mm
- Paso3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo5.08 mm
- Ancho del rodillo4.77 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso35-1 NP / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648018291
- MaterialEnchapado en níquel
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEnchapado en níquel
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648018291
Descripción general
- Las cadenas Elite niquelado están fabricadas con las mismas tolerancias ajustadas y materiales de primera calidad que nuestras cadenas ANSI y BS estándar, con el beneficio adicional de un niquelado sin electropara proporcionar resistencia a la corrosión