Motion
35SS  RIV 10FT CADENA ELITE

iwis
35SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, 35-1 SS / 3/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741411
No. Fabricante 35SS RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio34.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
35SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, 35-1 SS / 3/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741411
No. Fabricante 35SS RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio34.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35-1 SS / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    9.05 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.60 mm
  • Longitud del pasador
    13.20 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm
  • Ancho del rodillo
    4.68 mm
  • Peso
    2.29 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35-1 SS / 3/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017935
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648017935

Descripción general

Descripción del fabricante
35SS RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.

También puede gustarle